Öljynsuodatinavain 3/8", BMW
Öljynsuodatinavain 16K, 3/8", avainväli 87 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D87MM 16K
Tuotenro 1952003177
EAN 4058794286960
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 87,0 x 16 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kiinnitysleveys enint. | 87 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 16 KPL |
Tuotteen paino | 260,000 g |