Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain 3/8", Fiat/Renault

Öljynsuodatinavain 6K, 3/8", avainväli 66,5 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D 66,5 MM 6K

Tuotenro 1952003164

EAN 4058794286861

-
Öljynsuodatinavain 3/8", Fiat/Renault

Tuotenro 1952003164
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
Soveltuu öljynsuodatinpatruunoille ja muovikansille.
  • Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet

  • Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin

  • 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti

  • Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille

  • Lisää kokoja saatavana pyynnöstä

Koko/vääntiöprofiili: Ø 66,5 x 6 vääntöpintaa


Soveltuvuus: Dacia, Nissan, Renault


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Fiat Punto 1.2

  • Renault - 1.2 vuodesta 1998 lähtien

Kiinnitysleveys enint.

66,5 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

6 KPL

Tuotteen paino

150,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot