Öljynsuodatinavain 3/8", Mercedes
Öljynsuodatinavain 14K, 3/8", avainväli 84,6 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D84,6MM 14K
Tuotenro 1952003174
EAN 4058794286939
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 84,6 x 14 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Mercedes Purflux- ja dieselsuodatin
Kiinnitysleveys enint. | 84,6 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Tuotteen paino | 204,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Mercedes-Benz |