Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain 3/8", Nissan/Mazda

Öljynsuodatinavain 14K, 3/8", avainväli 66 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D 66 MM 14K

Tuotenro 1952003173

EAN 4058794286922

-
Öljynsuodatinavain 3/8", Nissan/Mazda

Tuotenro 1952003173
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
Soveltuu öljynsuodatinpatruunoille ja muovikansille.
  • Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet

  • Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin

  • 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti

  • Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille

  • Lisää kokoja saatavana pyynnöstä

Koko/vääntiöprofiili: Ø 66,0 x 14 vääntöpintaa


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysleveys enint.

66 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Tuotteen paino

120,000 g

Soveltuu ajoneuvolle

Nissan, Mazda

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot