Öljynsuodatinavain, 3/8", Renault 16 V
Öljynsuodatinavain 10K, 3/8", avainväli 73 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D73 MM 10K
Tuotenro 1952003175
EAN 4058794286946
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 73,0 x 10 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kiinnitysleveys enint. | 73 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Tuotteen paino | 205,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Renault |