Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain 3/8", Renault/VW/Audi

Öljynsuodatinavain 14K, 3/8", avainväli 74,4 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D74,4MM 14K

Tuotenro 1952003165

EAN 4058794286878

-
Öljynsuodatinavain 3/8", Renault/VW/Audi

Tuotenro 1952003165
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
Soveltuu öljynsuodatinpatruunoille ja muovikansille.
  • Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet

  • Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin

  • 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti

  • Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille

  • Lisää kokoja saatavana pyynnöstä

Koko/vääntiöprofiili: Ø 74,4 x 14 vääntöpintaa


Soveltuvuus: Ford, Volvo, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Audi, Skoda, Seat, VW, Renault


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

188,000 g

Soveltuu ajoneuvolle

Ford, Fiat, Alfa Romeo, Audi, Volvo, Peugeot

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot