Öljynsuodatinavain 3/8", Renault, VW, Audi TDI
Öljynsuodatinavain 18K, 3/8", avainväli 96 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D96MM 18K
Tuotenro 1952003178
EAN 4058794286977
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 96,0 x 18 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kiinnitysleveys enint. | 96 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 18 KPL |
Tuotteen paino | 200,000 g |