Öljynsuodatinavain 3/8", Renault-bensiiniautoille
Öljynsuodatinavain 6K, 3/8", avainväli 66,6 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D 66,6 MM 6K
Tuotenro 1952003168
EAN 4058794286908
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 66,6 x 6 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Renault 1.2, 1.4 bensiini Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic, jne.
Kiinnitysleveys enint. | 66,6 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Tuotteen paino | 166,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Renault |