Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain 3/8", Renault-dieselautoille

Öljynsuodatinavain 6K, 3/8", avainväli 96,4 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D96,4MM 6K

Tuotenro 1952003169

EAN 4058794286915

-
Öljynsuodatinavain 3/8", Renault-dieselautoille

Tuotenro 1952003169
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
Soveltuu öljynsuodatinpatruunoille ja muovikansille.
  • Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet

  • Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin

  • 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti

  • Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille

  • Lisää kokoja saatavana pyynnöstä

Koko/vääntiöprofiili: Ø 96,4 x 6 vääntöpintaa


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Renault 1.5, 1.9, 2.2dCi Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic jne.

Kiinnitysleveys enint.

96,4 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Tuotteen paino

221,000 g

Soveltuu ajoneuvolle

Renault

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot