Öljynsuodatinavain 3/8", VW 2.0 TDI, Audi
Öljynsuodatinavain, 12-k., 3/8", VW/Audi 76,8 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D76,8MM 12K VW/A
Tuotenro 1952003176
EAN 4058794286953
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 76,8 x 12 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kiinnitysleveys enint. | 76,8 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 12 KPL |
Tuotteen paino | 220,000 g |