Öljynsuodatinavain 3/8 tuuman vääntiö eri Mercedes-, Renault-, Ford-, Peugeot- ja Fiat-malleille
Öljynsuodatinavain 12K, 3/8", avainväli 66,5 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D76,8MM 12K
Tuotenro 1952003167
EAN 4058794286892
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä metallirakenne avaa myös jumittuneet öljynsuodattimet
- Erittäin ohut muoto sopii ahtaisiin tiloihin
- 3/8 tuuman neliövääntiö, jonka avulla voit kiristää valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Laaja valikoima eri malleille ja tyypeille
- Lisää kokoja saatavana pyynnöstä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 76,8 x 12 vääntöpintaa
Soveltuvuus: Chevrolet, Fiat, Lancia, Opel, PSA, Suzuki, Toyota, Alfa, Jeep, Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan, Honda, Smart
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
- Mercedes: kaikki mallit, joissa on Purflux LS 918 -suodatin
- Renault: Megane, Laguna, Espace I II III, Twingo, Clio, Kangoo, R5
- Ford: 1.8-diesel- ja Motorcraft-suodatin
- Peugeot: kaikki mallit, joissa on Purflux-suodatin
- Fiat: Ducato, Scudo, Ulisse, Stilo, Multipla, kaikki Doblo JTD -mallit
Kiinnitysleveys enint. | 76,8 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Nelikulmainen |
Tuotteen paino | 180,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault |