Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain, Ø 76 mm x 6K

Öljynsuodatinavain 6K, 3/8", avainväli 76 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D76MM 6K

Tuotenro 1952003193

EAN 4061975527073

-
Öljynsuodatinavain, Ø 76 mm x 6K

Tuotenro 1952003193
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
Mittansa pitävä suodatinavain öljynsuodattimien ja polttoainesuodattimien avaamiseen

Koko/vääntiöprofiili: Ø 76,0 x 6 vääntöpintaa


Soveltuvuus: VAG-Ford-Renault-PSA-Fiat-Honda-Opel-MB etc.


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Purflux-öljynsuodattimet, esim. Audi/Citroёn/Dacia/Fiat/Ford/Mercedes Benz/Peugeot/Renault/Honda/Opel/Suzuki/VW/Seat/Skoda

  • Sekä polttoainesuodattimet, esim. Renault Espace - Laguna - R19/Volvo S40 - V40

Kiinnitysleveys enint.

76 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Tuotteen paino

208,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot