Öljynsuodatinavain, Ford Ø 76 mm x 14K, Ford 1.0-2.0-2.3 Eco Boost
Öljynsuodatinavain, Ford
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D74MM 14K
Tuotenro 1952003479
EAN 4062856839247
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Epäsuotuisten tilaolojen vuoksi irrotus- tai asennustöille ei tarvetta öljynsuodatinpatruunan edessä
- Mittansa pitävä, ohut metallirakenne ja 3/8 tuuman vääntiö varmistavat kiristyksen valmistajan teknisten tietojen mukaisesti
Koko/vääntiöprofiili: Ø 74,0 x 14 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
- Ford 1.0, 2.0 ja 2.3l EcoBoost -bensiinimoottorit
- B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Suodatin: FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)
Kiinnitysleveys enint. | 72,8 mm |
Tuotteen paino | 173,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Ford |