Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai

Öljynsuodattimen avain, Kia/Hyundai
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D79,3MM 15K

Tuotenro 1952003162

EAN 4058794029390

-
Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai

Tuotenro 1952003162
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
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)

1952 003 229


  • Koko/vääntiöprofiili: Ø 42,0 x 6-hampainen

  • Vääntiö: 3/8"

  • Soveltuvuus: Hyundai, Kia


1952 003 162


  • Koko/vääntiöprofiili: Ø 79,0 x 15 vääntöpintainen

  • Vääntiö: 1/2"

  • Soveltuvuus: Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-35503)


1952 003 163


  • Koko/vääntiöprofiili: Ø 93,2 x 15 sakarainen

  • Vääntiö: 3/8"

  • Soveltuvuus: Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-4X000)


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

COD. FILTER 26300-2Y500


  • KIA Rio (kaikki) / Sephia (kaikki, L4-1.6l) / Spectra (kaikki, L4-1.6l) / Sportage (kaikki)


COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


COD. FILTER 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1


COD. FILTER 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Kiinnitysleveys enint.

79,3 cm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

15 KPL

Tuotteen paino

189,000 g

Soveltuu ajoneuvolle

Kia, Hyundai

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot