Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai
Öljynsuodattimen avain, Kia/Hyundai
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D93,2MM 15K
Tuotenro 1952003163
EAN 4058794029406
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
1952 003 229
- Koko/vääntiöprofiili: Ø 42,0 x 6-hampainen
- Vääntiö: 3/8"
- Soveltuvuus: Hyundai, Kia
1952 003 162
- Koko/vääntiöprofiili: Ø 79,0 x 15 vääntöpintainen
- Vääntiö: 1/2"
- Soveltuvuus: Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-35503)
1952 003 163
- Koko/vääntiöprofiili: Ø 93,2 x 15 sakarainen
- Vääntiö: 3/8"
- Soveltuvuus: Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-4X000)
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
COD. FILTER 26300-2Y500
- KIA Rio (kaikki) / Sephia (kaikki, L4-1.6l) / Spectra (kaikki, L4-1.6l) / Sportage (kaikki)
COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
COD. FILTER 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
COD. FILTER 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Kiinnitysleveys enint. | 93,2 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 15 KPL |
Tuotteen paino | 240,000 g |
Soveltuu ajoneuvolle | Kia, Hyundai |