Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain Mazda

Öljynsuodatinavain, Mazda
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D73 MM 14K

Tuotenro 1952003182

EAN 4056807263762

-
Öljynsuodatinavain Mazda

Tuotenro 1952003182

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarkka istuvuus ja helppo käsitellä
  • Sopii täydellisesti Mazda-öljynsuodattimiin, tarkka ja turvallinen käyttää

  • Kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn

  • Helppokäyttöinen 3/8 tuuman vääntiön ansiosta, yhteensopiva yleisimpien räikkien ja sovitteiden kanssa

  • 14 vääntöpintaa takaa hyvän pidon ja estää lipsumisen käytön aikana

  • Kevyt, helppo käsitellä


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suodattimelle suodatinkoodilla: Mazda LF10-14-302A-9B.

Kiinnitysleveys enint.

73 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

14 KPL

Tuotteen paino

150,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot