Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain, Opel Ø 73,5 mm x 15K, Astra K 1.5l, diesel

Öljynsuodatinavain, Opel
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D73,5MM 15K

Tuotenro 1952003274

EAN 4062856842421

-
Öljynsuodatinavain, Opel Ø 73,5 mm x 15K, Astra K 1.5l, diesel

Tuotenro 1952003274
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
Muovisen suodatinkotelon kannen avaamiseen ja kiristämiseen täsmälliseen momenttiin suodatinpatruunan vaihdon yhteydessä.
Huomautus

Kiristysmomentti valmistajan mukaan ja suodattimen muovihatun merkinnän mukaan: 46 Nm +/- 3 Nm

Koko/vääntiöprofiili: Ø 73,5 x 15 vääntöpintaa


Vääntiö: 3/8”


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Opel Astra K ja Insignia B 1.5l Diesel 105 ja 122 PS

  • Moottorin koodi: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 sylinteriä)

  • Suodatinelementin OE-numero: 55515474

  • Muovihatun OE-numero: 55511061

  • (Hengst Blue-On, osanro 55515117)

Kiinnitysleveys enint.

69,6 mm

Tuotteen paino

127,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot