Öljynsuodatinavain, Volvo Ø 86 mm x 16K
Öljynsuodatinavain, Volvo
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" D86MM 16K
Tuotenro 1952003228
EAN 4062856842391
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vääntiö 1/2" ja avainväli 21 mm
Koko/vääntiöprofiili: Ø 86,0 x 16 vääntöpintaa
Vääntiö: 1/2“ SW 21
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
- 1,5/2,0 litran bensiinimoottoreille ja 2,0 litran dieselmoottoreille, joissa on öljynsuodatin 31372212
- S60 XC/S60/V60 (2011 alkaen), S80 (2007 alkaen), S90/V90 (2017 alkaen), V40 (2013 alkaen), V40 XC/V60 XC/V70 (2008 alkaen), V70/XC70 (2008 alkaen), XC60/XC70 (2008 alkaen), XC90 (2016 alkaen)
- Käytetään samalla tavalla kuin työkalua OEM 9997499
Kiinnitysleveys enint. | 86 mm |
Tuotteen paino | 390,000 g |