Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8", Ford
Öljynsuodatinavain 15K, 3/8", avainväli 74,4 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8" D74,5MM 15K
Tuotenro 1952003266
EAN 4062856575527
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti vaikeapääsyisiin öljynsuodattimen patruunoihin
- Mittansa pitävä, ohut metallirakenne
- Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella
Koko/vääntiöprofiili: Ø 74,5 x 15 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Soveltuvuus: Ford 1.5 ja 1.6 EcoBoost -bensiinimoottorit, kuten C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (2013 alkaen)
Kiinnitysleveys enint. | 74,5 mm |
Tuotteen paino | 162,000 g |