Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain ketjulla

Öljynsuod.av., ketju, suuri, 1/2", avainv. 150 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 2171-8

Tuotenro 1952000258

EAN 4000896013463

-
Öljynsuodatinavain ketjulla

Tuotenro 1952000258
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
  • Öljynsuodattimien irrottamiseen ja granulaatti patruunoiden käsittelyyn hyötyajoneuvoissa, joissa on paineilmakuivain

  • Soveltuu myös ahtaisiin paikkoihin

  • Kiristysketju

  • Neliövääntiö 12,5 = 1/2"

  • Erikoisterästä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Nelikulmainen

Tuotteen paino

412,400 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot