Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain metallipannalla

Öljynsuodattimen avain
ÖLJYNSUODATINAVAIN, MET.PANTA

Tuotenro 071457 12

EAN 4011231717687

-
Öljynsuodatinavain metallipannalla

Tuotenro 071457 12
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
Soveltuu pääasiassa ranskalaisille ajoneuvoille

Sopii käytettäväksi myös työmaa-ajoneuvoissa, kuten kuormaajissa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysleveys enint.

110 mm

Tuotteen paino

325,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Öljynsuodatinavaimen varapanta

VARAPANTA, METALLINEN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot