Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavainsarja, Kia/Hyundai 3 osaa

Öljynsuodatinavain, Kia/Hyundai, 3 osaa
ÖLJYNSUODATINAVAIN SRJ KIA/HYUNDAI

Tuotenro 1952003160

EAN 4058794029376

-
Öljynsuodatinavainsarja, Kia/Hyundai 3 osaa

Tuotenro 1952003160
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
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)

Öljynsuodatinavain, nro 23


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 66,5 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502


Öljynsuodatinavain, nro 24


  • 15 pintaa / sisähalkaisija 79 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-35503


Öljynsuodatinavain, nro 25


  • 15 pintaa / sisähalkaisija 93,2 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

SUODATINKOODI 26300-2Y500


  • KIA Rio (kaikki) / Sephia (kaikki, L4-1.6 l) / Spectra (kaikki, L4-1.6 l) / Sportage (kaikki)


SUODATINKOODI 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Elentra i (J-1) 1.5


SUODATINKOODI 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CVVT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0 i. 1.1


SUODATINKOODI 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Öljynsuodatinavainsarja, Kia/Hyundai 3 osaa sisältää:
Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai
1 x
Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai

WR. N23 OIL F. KIA HYUNDAI (66,8-N14 S)

Kuvaus:
66.5 mm
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)
Määrä: 1 x
1 x
Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai

ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8 D79,3MM 15K

Kuvaus:
79.3 cm
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)
Määrä: 1 x
1 x
Öljynsuodatinavain Kia/Hyundai

ÖLJYNSUODATINAVAIN 3/8 D93,2MM 15K

Kuvaus:
93.2 mm
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot