Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa

Öljynsuodatinavainsarja, Mazda 3/8", 3 osaa
ÖLJYNSUODATINAVAIN SRJ MAZDA

Tuotenro 1952003180

EAN 4058794286991

-
Öljynsuodatinavainsarja Mazda, 3 osaa

Tuotenro 1952003180
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
Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna).

Öljynsuodatinavain, nro 23


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 66,5 mm

  • Suodatinkoodi: Mazda PE01-14-302A-9A


Öljynsuodatinavain, nro 26


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 73,0 mm

  • Suodatinkoodi: Mazda LF10-14-302A-9B


Öljynsuodatinavain, nro 29


  • Sisähalkaisija 75,5 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot