Öljynsuodatinavainsarja Toyota, 2 osaa
Öljynsuodatinavainsarja, Toyota/Lexus, 2 osaa
ÖLJYNSUODATINAVAIN SRJ TOYOTA/LEXUS
Tuotenro 1952003170
EAN 4058794286984
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Öljynsuodatinavain, nro 27
- 14 pintaa / sisähalkaisija 64,5 mm
- 3/8" + AV27 mm/alumiini
- Kaksoisvääntiö, 6 syvennystä
Öljynsuodatinavain, nro 28
- 14 pintaa / sisähalkaisija 64,5 mm
- 3/8" + AV27 mm/alumiini
- Kaksoisvääntiö, 2 syvennystä
Tiedot(X)
Öljynsuodatinavain, nro 27
- Nykyiset 1,8/2,0 litran 4-sylinteriset mallit, esim. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Öljynsuodatinavain, nro 28
- Toyota ja Lexus, 4-, 6- ja 8-sylinteriset moottorit
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), useat Toyota-mallit vuodesta 2006
- Lexus (vuodesta 2006) IS250 / 350, ES350, GS300 / 350 / 450h, RX350, LS460 / 600h L