Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain AF 27 Ford, PSA ja Jaguar

Öljynsuodatinavain, Ford, PSA, Jaguar
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" 27MM

Tuotenro 1952003190

EAN 4058794287004

-
Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain AF 27 Ford, PSA ja Jaguar

Tuotenro 1952003190
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
Erikoismuotoiltu avain vaikeasti saavutettavissa olevien öljynsuodattimien kansien avaamiseen.
  • ½"- vääntiön avulla kansi voidaan kiristää 25 Nm voimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti
Huomautus

Käytetään kuten OEM 303-1579 / pituus noin 250 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (alkaen vuosimallista 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (alkaen vuosimallista 2009), 2.2 HDI (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (alkaen vuosimallista 2012)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Tuotteen paino

511,000 g

Soveltuu ajoneuvolle

Ford, Peugeot, Jaguar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot