Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain räikällä, AF 27 Ford, PSA ja Jaguar
Öljynsuodattimen avain räikällä, Ford, PSA, Jaguar
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" AV27MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- ½"- vääntiön avulla korkki voidaan kiristää 25 Nm voimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Käytetään kuten OEM 303-1579 / pituus noin 250 mm
- Avainta ei tarvitse siirrellä toisin kuin lenkkiavainta. Tämä on erityisen tärkeää malleille, joissa tila on erittäin rajallinen ja avainta ei pysty siirtämään, jos kansi on liian kaukana
Tiedot(X)
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (alkaen vuosimallista 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (alkaen vuosimallista 2009), 2.2 HDI (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (alkaen vuosimallista 2012)
Tuotteen paino | 989 g |