Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljytulpan avain, 8-in-1

Öljyn tyhjennystulpan avain, 8in1
ÖLJYTULPPA-AVAIN 8 - 1

Tuotenro 071557 220

EAN 4052703359004

-
Öljytulpan avain, 8-in-1

Tuotenro 071557 220
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
Erikoisavain öljytulpille; kahdeksan eri avainkokoa ja profiilia.

Profiilit ja avainkoot


Neliö, koko 8, 10 mm, 3/8 tuumaa, 1/2 tuuman kuusio, koot 10, 12, 14, 17 mm



Nopea ja helppo


Haluttu avainkoko valitaan nopeasti ja helposti kääntämällä avaimen päitä. Kiinnittyy helposti, kun koko on valittu.



Käytännöllinen


Monikäyttöinen työkalu - yksi avain kahdeksaan kohteeseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Tasauspyörästöt, öljypohjat ja vaihteistot

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Tuotteen paino

648,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot