Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ompelusakset Fiskars

Classic-ompelusakset Fiskars
FISKARS OMPELUSAKSET

Tuotenro 0693006092

EAN 6411501988102

-
Ompelusakset Fiskars

Tuotenro 0693006092
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
Ompelusakset kapealla ja terävällä kärjellä tarkkuutta vaativiin töihin. 5 cm pituinen terä takaa tarkan ja tarkoituksenmukaisen työskentelyn.

Kapealla ja terävällä kärjellä varustetut Fiskars Classic-ompelusakset tarkkuutta vaativiin ompelutöihin. Sakset ovat kestävät ja terät ovat pituudeltaan 5 cm, mikä tekee niistä ihanteelliset pienten yksityiskohtien leikkaamiseen. Ergonomisesti muotoillut sakset niin ammattilaisille kuin ompeluharrastajillekin, jotka arvostavat laadukkaista työvälineitä.



  • Kapea ja terävä kärki tarkkuutta vaativiin töihin

  • Terän pituus 5 cm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Teroitettu ja hiottu

Pituus (kokonaispituus) (L)

13 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot