Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PH-kärki, C 6.3 (1/4")

Kärki PH C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PH0 25MM

Tuotenro 0614176270

EAN 4050382598011

-
PH-kärki, C 6.3 (1/4")

Tuotenro 0614176270

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Värikoodattu

Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Vankka ruuvimeisselin kärki


  • Kärjen materiaali takaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kestävä kärki vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH0

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot