Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PH-kärki, E 6.3 (1/4")

Kärki PH E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PH2, PITUUS 148MM

Tuotenro 0614100215

EAN 4062856056033

-
PH-kärki, E 6.3 (1/4")

Tuotenro 0614100215

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Eri pituuksia, värikoodattu

Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Vankka ruuvimeisselin kärki


  • Kärjen materiaali takaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kestävä kärki vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH2

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

148 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot