Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PH-kärki

Kärki PHR, NO 2, E 6.3 (1/4), kapea kärki
KÄRKI 1/4 PHR 2 50 MM KAPEA

Tuotenro 573746150

EAN 4056807697260

-
PH-kärki

Tuotenro 573746150

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja tarkka ruuvaaminen mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ilman virheitä. Valitse laadukas ja monikäyttöinen vääntökärki ammattikäyttöön!

Kärki PHR, NO 2, C 6.3 (1/4) on kapealla kärjellä varustettu työkalu, joka on suunniteltu erityisesti kipsilevy-, hobau- ja wronic ruuveille. Sen tarkka kärki mahdollistaa tarkan ja tehokkaan ruuvaamisen, olipa kyseessä sitten mikä ruuvi tahansa. Lisäksi tuotteen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit työskennellä tehokkaasti ilman turhia vaivoja. Joustava ja miellyttävä käyttökokemus tekee tästä työkalusta välttämättömän apuvälineen kaikille alan ammattilaisille.



  • Kapea kärki kipsilevy-, hobau- ja wronic ruuveille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH2

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

50 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot