Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PH-kärki, joustava, iskeville vääntimille

Kärki PH Impact C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PH2 ZEBRA JOUSTAVA 29MM

Tuotenro 0614176462

EAN 4058794444155

-
PH-kärki, joustava, iskeville vääntimille

Tuotenro 0614176462

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

PH/Phillips C 6.3 (1/4 tuumaa)

Erittäin suorituskykyinen kärki hankaliin ruuvaustöihin. Soveltuu käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa.



Pitkä käyttöikä


Kärjen rungon joustavuus mahdollistaa kärjen yli 40 asteen kiertymän. Kärki tasaa kuormitushuippuja koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana.



Säästää aikaa ja kustannuksia


  • Käyttöikä on kaksi kertaa pidempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin kärkiin, jotka on tarkoitettu iskeviin ruuvinvääntimiin.

  • Käyttöikä on 3 kertaa pidempi verrattuna muihin tavallisiin kärkiin


Moniin käyttökohteisiin


Sopii kaikkiin tavallisiin kärjenpitimiin ja myös iskevien ruuvinvääntimien suorasovittimiin



Turvallinen


Valettu kotelo estää lastujen lentämisen, jos vääntöalue murtuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii


  • käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa

  • suurille kuormille ja hankaliin ruuvaustöihin (esim. kova puu, metalli, metallilevy)

Kärjen/pään koko

PH2

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

29 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot