Päätyleikkurit DIN ISO 5748
Päätyleikkurit, DIN ISO 5748
PÄÄTYLEIKKURI 2K 160 MM
Tuotenro 071501 578
EAN 4050382275080
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vähäinen rasitus ja täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan
- Terät: Lisäinduktiokarkaistut
- Pinta: Täysin kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla
- Kahvojen päällys: PVC-muovia, kahdesti valettu
- Nivel: limittäinen
Tiedot(X)
- Pehmeille ja erittäin koville johdoille
- Soveltuu myös rautalangan sitomiseen ja katkaisuun, esimerkiksi betonirakenteiden vahvistamiseen rautalangalla
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 160 mm |
Leukojen leveys (suljettu) (A) | 30 mm |
Leikkuusärmän pituus (C) | 25 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 3,5 mm |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 2,5 mm |
Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint. | 2,2 mm |
Pituus tuumina | 6-1/4 in |
Leukojen pituus (B) | 9 mm |