Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma jarrumäntäpuristin

PI-jarrumäntäpuristin jarrumäntätyökaluun
JARRUMÄNTÄPURISTIN PAINEILMA

Tuotenro 071555 246

EAN 4052703401529

-
Paineilma jarrumäntäpuristin

Tuotenro 071555 246
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
Monikäyttöinen paineilma jarrumäntäpuristin jarrumännän helpompaan käsittelyyn paineilman avulla.

Yleiskäyttöön


Yhteensopiva tavanomaisten sovitinjärjestelmien kanssa



Helpottaa työskentelyä


Vaatii vain vähän voimaa, jarrumäntä puristuu paineilman ansiosta



Voidaan asettaa tarkasti


Käsin käännettävän vivun ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine vähint./enint.

4,9-7,9 bar

Käyttöpaine enint.

7,9 bar

Käyttöpaine vähint.

4,9 bar

Pituus (kokonaispituus)

260 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jarrumäntätyökalusarja

JARRUMÄNTÄTYÖKALUSARJA 44 OS.

Kattava jarrumäntätyökalusarja jarrupalojen nopeaan vaihtoon, sopii kaikille markkinoilla oleville henkilöautoille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot