Paineilmajousipuristin Heavy-duty Maximus 3000 Yleiskäyttöön, 6 osaa
Paineilmatoiminen jousipuristin, Maximus 3000
JOUSIPURISTIN HEAVY DUTY MAXIMUS 3000
Tuotenro 1952003630
EAN 4058794286458
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kattavasti turvavarusteltu asema koostuu paineilmasylinteristä, jalkapolkimesta, turvahäkistä, iskunvaimentimen pidikkeestä ja jalustasta, ja on näin mahdollisimman turvallinen käyttää.
- Asemassa on yksi pieni kiinnitysleuka, yksi suuri kiinnitysleuka ja ruuvipuristinkiinnitysleuka. Jousipuristimen käyttöalue kattaa toimitukseen sisältyvien osien ansiosta yli 90 % kaikista ajoneuvojen kierrejousista. Saatavilla on myös muita valinnaisia erikoisvarusteita.
- Peruslaitteen kaksi kiinnitysleuan pidikettä avautuu jopa 486 mm. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että monissa nykyisissä ajoneuvomalleissa on erikoispitkät jouset.
- Yläpuolinen peili, jonka näkymä helpottaa männänvarren kohdistamista asennuksen aikana.
- Kestävillä polykarbonaattipaneeleilla varustettu turvahäkki varmistaa hyvän suojaustason tilanteissa, joissa käyttäjä tekee virheen tai materiaali hajoaa kappaleiksi odottamatta.
- Kahta ylempää kiinnitysleukaa voidaan säätää portaattomasti jousen halkaisijan mukaiseksi. Ne voidaan siirtää ylös- ja alaspäin, kallistaa ja kiinnittää paikoilleen, millä varmistetaan mahdollisimman hyvä sopivuus kaikille jousityypeille.
- Käytännöllinen iskunvaimentimen pidike pitää vaimentimen paikallaan asennuksen aikana.
- Laitetta on helppo siirtää sen yläkahvojen ja pyörien ansiosta.
- CE-hyväksyntä vahvistaa yksikön vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.
Toimitussisältö
- Peruslaite, 3 000 kg / 30 000 N
- Pieni puristusleuka, halkaisija 78-130 mm.
- Suuri puristusleuka, halkaisija 105-185 mm.
- Peili magneettijalustalla, joustava varsi
- Kuljetusmoduuli pyörillä
- Ruuvipuristin puristusleuka iskunvaimentimen putkelle, halkaisija 40-60 mm
| Luettelo käyttökohteista | |
| Enintään 1 200 kg | |
| 1 200-2 000 kg | |
| Yli 2 000 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| SKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Class-B, Class-A, Class-C, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| SKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Series 6, Series 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Class-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
- Erittäin raskaaseen käyttöön suunniteltu paineilmatoiminen jousipuristin käytettäväksi ajoneuvoille henkilöautoista pakettiautoihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Puristusvoima | 30000 N |
Pituus (kokonaispituus) | 1730 mm |
Käyttöpaine | 6 bar |
Enimmäiskuorma | 3000 kg |
Liikkeen pituus | 486 mm |
Tuotteen paino | 115000,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!