Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pajavasara DIN 1041 mukainen, saksalainen malli

Vasara, kahdesta kohtaa kaareva saarnivarsi
PAJAVASARA L 310 MM 400 G

Tuotenro 071573140

EAN 4011231747226

-
Pajavasara DIN 1041 mukainen, saksalainen malli

Tuotenro 071573140
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
Muotoiltu, kaareva saarnipuinen varsi

Optimaalinen iskukovuus ilman murtumista


Sähköinduktiivisesti karkaistu



Hyvä käsiteltävyys ja pitkä käyttöikä


Lakattu kahdesta kohtaa kaareva saarnivarsi



Kahva on kiinnitetty pyöreällä kiilalla ja tiivistetty synteettisellä hartsilla

Tuote 071573140 toimitusmyynnissä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vasaran paino

400 g

Pituus (kokonaispituus) (L)

310 mm

Varaosat tälle tuotteelle:
Varsi saarnipuuta

VASARAN VARSI 300-400 G 31 CM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot