Pakokaasun lämpötila-anturin hylsysarja
Lämpötila-anturin hylsy, Renault/Dacia
LÄMPÖTILA-ANTURIHYLSYT-RENAULT-DACIA
Tuotenro 1952004321
EAN 4099618317767
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Luistamaton voimansiirto
- Kuusioprofiili takaa luistamattoman voimansiirron myös silloin, kun työkalu on tiukasti paikallaan
Joustava käyttää
- Kaksoisvääntiö, joko sivulta AV19-kiintoavaimella tai takaa 1/2 tuuman räikällä
Ei aiheuta vaurioita
- Molempien erikoishylsyjen uritetun rakenteen ansiosta kaapeli voidaan ohjata ulos sivulta, jolloin se ei vaurioidu
Tiedot(X)
- Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- K9K/R9M-moottorikoodit (1.5dCi + 1.6dCi)
- esim. Renault, anturi OEM 22 65 891 53R / 22 65 823 54R
- ja Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (esim. Vito + Citan)
AV/ Leukojen väli (SW) | 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 115 mm |
Ulkohalkaisija (d) | 20 mm |
Materiaali | Työkaluteräs |
Avainpään ulkomitta (dk) | 19 mm |