Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pallonivelen ulosvetäjä, autot, 23 mm, yleismalli

Pallonivelen ulosvetäjä, yleismalli, auto, 23 mm
PALLONIVELEN ULOSVETÄJÄ D23MM

Tuotenro 071452 30

EAN 4066443117954

-
Pallonivelen ulosvetäjä, autot, 23 mm, yleismalli

Tuotenro 071452 30
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
Pallonivelen tapin helppoon irrottamiseen, erityisesti seuraavien valmistajien autoille: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Erikoisulosvetotyökalu moottoriajoneuvoille

  • Tappi puristetaan ulos kuulasta yläpuolelta

  • Muottitaottu runko ja vipu

  • Valssattu kara
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkoinen kiinnitysleveys (A)

23 mm

Kiinnityssyvyys (B)

65 mm

Leveys (C)

100 mm

Karan pituus

35 mm

Kierteen mitta

M14 x 1,5

AV/ Leukojen väli

19 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot