Pallonivelen ulosvetäjä, muottitaottu
Pallonivelen ulosvetäjä, muottitaottu
ULOSVETÄJÄ
Tuotenro 071552 29
EAN 4011231742702
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erikoisulovetotyökalu moottoriajoneuvoille
- Erittäin helppo ja nopea käyttää
- Valssattu ja karkaistu kara
- Muottitaottu runko
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkoinen kiinnitysleveys (A) | 23 mm |
Kiinnityssyvyys (B) | 45 mm |
Leveys (C) | 50 mm |
Karan pituus | 50 mm |
Kierteen mitta | M14 x 1,5 |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |