Pallonivelen ulosvetäjä, tarkkuusvalettua terästä
Pallonivelen ulosvetäjä, teräs, tarkkuusvalettu
ULOSVETÄJÄ D46MM
Tuotenro 071552 32
EAN 4045727753521
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erikoisulosvetotyökalu moottoriajoneuvoille
- Erittäin helppo ja nopea käyttää
- Valssattu, karkaistu ja typpihiiletetty kara
- Tarkkuusvalettu teräsrunko
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkoinen kiinnitysleveys (A) | 46 mm |
Kiinnityssyvyys (B) | 100 mm |
Leveys (C) | 90 mm |
Karan pituus | 160 mm |
Kierteen mitta | G 3/4 |
AV/ Leukojen väli | 27 mm |