Palomansetti, tyyppi RK I
Palomansetti, tyyppi RK I
WÜRTH PALOMANSETTI CE 50MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Synteettisellä kumilla eristetyt putket (eriste ≤ 43 mm), joiden halkaisija on enintään 200 mm, voidaan viedä mansetin läpi
- Matala mansetti säästää asennustilaa
- Voidaan asentaa erittäin ahtaisiin tiloihin
- Ei irrallisia kiinnitysosia
- Ei esikokoamista
- Vähän kiinnityspisteitä
- Lisä-äänieristys mahdollinen
- Voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa
- Kosteus ei haittaa toimivuutta
- Pneumaattisten putkijärjestelmien/putkipostijärjestelmien ohjauskaapelit voidaan viedä mansetin läpi
- Kiinteä solumuovi kestää sammutusveden paineen
- Mansettien välinen etäisyys saa olla 0 mm
- Ei vaadi lainkaan huoltoa
- Erittäin helppokäyttöinen
- Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen
Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto, ETA-11/0208
- Valitse mansetti suojattavan putken ulkohalkaisijan perusteella
- Vaikeissa asennustilanteissa on mahdollista valita myös enintään kolme kokoa isompi mansetti (putken ulkohalkaisija enintään 110 mm)
- Mansetti (halkaisija enintään 200 mm) voidaan kiinnittää paikalleen ilman ankkuria taivuttamalla kiinnityskielekkeitä
Seuraavat mitat on huomioitava palomansettia asennettaessa: | |||||
Muoviputken ulkoläpimitta 32–315 mm | |||||
Kauluksen halkaisija mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Rakenteen vähimmäispaksuus | Seinän palokatko R 90 | Lattian (sisäkaton) palokatko R 90 | |||
Muuratut pinnat standardin DIN 1053-1 mukaisesti | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Betoni, vahvistettu betoni standardin DIN 1045 mukaisesti | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Kevyet väliseinät standardin DIN 4102 mukaisesti | 100 mm | – | – | – | – |
Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto, ETA-11/0208
ETA-11/0208Palomansetti RK I on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Käytettäväksi järjestelmässä [A] + [C] + [F]
- Yhdistelmäpalokatko [A]
- Palokatko W yhdistelmä [C]
- Palomansetti [F]
- Seinä- ja lattialäpivienteihin (lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa)
- Palonkestävyys 90 minuuttia, palonkestävä
- Palaville putkille, joiden ulkohalkaisija on enintään 200 mm
- Monikerroksisille komposiittiputkille ja putkijärjestelmille, joissa on suojaputki (kaksoisputkijärjestelmä)
- Pneumaattisille putkijärjestelmille/putkipostijärjestelmille ja imuputkilinjoille
- Muurattuihin sekä betonilattioihin (sisäkattoihin) ja -seiniin, myös kevyisiin väliseiniin
- Palonkestävät seinät alkaen 100 mm: Yksi mansetti seinän kummallakin puolella
- Palonkestävät sisäkatot alkaen 150 mm: Yksi mansetti lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa
- Myös elintarvikejuomaletkujen osastointi on sallittua
Nimellishalkaisija DN | DN 50 |
Sisähalkaisija | 54 mm |
Ulkohalkaisija | 68 mm |
Korkeus | 26 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!