Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paloturvakaappi, tyyppi 90 ladattaville akuille

Paloturvakaappi, tyyppi 90, ladattaville akuille
PALOTURVAKAAPPI AKUILLE PÖYDÄN ALLE

Tuotenro 0957801212

EAN 4065746510103

-
Paloturvakaappi, tyyppi 90 ladattaville akuille

Tuotenro 0957801212

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tyypin 90 suojakaappi ION-PRO-90-litium-ioniakuille
  • Palonkestävyys (90 minuuttia tyyppitestattu) - itsestään sulkeutuva tulipalon sattuessa

  • Naarmuuntumaton ja kestävä ulkopinnoite jauhemaalatulla kuvioidulla pinnalla

  • Sisältää integroidun savuilmaisimen hälytyskontaktilla hälytyksen edelleen lähettämistä varten kiinteistötekniikkajärjestelmään

  • Toimitukseen sisältyy vakiona hälytyksen edelleen lähetys (potentiaalivapaa kytkentäkontakti), joka mahdollistaa erottelemattoman kollektiivisen hälytyksen edelleen lähetyksen pysyvästi miehitettyyn valvontakeskukseen.

  • Lisämaksusta saatavilla on erillinen laajennus (ei sisälly vakiotoimitukseen) tietoliikennemoduulin kautta: mahdollistaa erottelemattoman kollektiivisen hälytyksen edelleen lähetyksen jopa viiteen eri matkapuhelinnumeroon. Tätä käytetään esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla ei ole mahdollisuutta pysyvästi miehitettyyn valvontakeskukseen.

  • Käyttövalmis 230 V:n sähköverkkoon liittämistä varten, sisältää turvapistokkeen sähköliitäntää varten

  • Lisävarusteena on saatavilla erillinen verkkokaapeli 400 V:n sähköliitäntää varten (yhteensopiva kaapin 09578012013 kanssa)

  • Nestetiivis pohja-allas akkuvuotojen keräämistä varten

  • Ovet ovat lukittavissa profiilisylintereillä ja ne ovat yhteensopivia erilaisten lukitusjärjestelmien kanssa, sisältävät lukitustilan ilmaisimen

  • Pysyvästi lukittava ovi öljyvaimennetuilla ovensulkimilla

  • Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasaamiseen

  • Tyyppitestattu standardin EN 14470-1 mukaisesti (sisäpuolelta ulos standardin DIN EN 1363-1 mukaisesti), CE-merkintä

  • Toimitussisältö: Hylly, jatkopistorasia, pohja-allas vuotojen keräämiseen
Huomautus
  • Tuotenro. 0957801213: 4 hyllyä ja 2 jatkopistorasiaa, joissa kussakin on 8 pistorasiaa = 16 pistorasiaa

  • Tuotenro. 0957801212: 2 hyllyä ja 2 jatkopistorasiaa, joissa kussakin on 4 pistorasiaa = 8 pistorasiaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Litium-ioniakkujen varastointiin ja lataamiseen

Leveys x korkeus x syvyys

593 x 781 x 574 mm

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Paloluokka/palonkestävyys

F90

Rungon, kaapin väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016

Oven väri

Katkeronsininen RAL 5010

EN-standardi

14470-1

Hyllyjen määrä

2 KPL

Tuotteen paino

161,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot