Panssariviila
Panssariviila, yksipuolinen, säteittäisjyrsitty
PANSSARIVIILA PUOLIPYÖREÄ 350MM 14"
Tuotenro 071461 710
EAN 4024835037068
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puolipyöreä
- Yksipuolinen, säteittäisjyrsitty
Tiedot(X)
![]() | |
Malli | Radiaalinen, karkea |
Hampaita / tuuma tai / mm | 9 KPL/in |
Viilan terän pituus (L1) | 350 mm |
Reikien väli (L2) | 325 mm |
Leveys (B1) | 31 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!