Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Panssariviila

Panssariviila, kaksipuolinen, säteittäisjyrsitty
PANSSARIVIILANTERÄ 9 H

Tuotenro 071461 71

EAN 4011231718981

-
Panssariviila

Tuotenro 071461 71
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
  • Litteä

  • Kaksipuolinen, säteittäisjyrsitty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Radiaalinen, karkea

Hampaita / tuuma tai / mm

9 KPL/in

Viilan terän pituus (L1)

350 mm

Reikien väli (L2)

325 mm

Leveys (B1)

35 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Panssariviilan runko/pidin, puuta

PANSSARIVIILAN RUNKO PUOLIPYÖREÄ 485MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot