Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Panssariviilan runko/pidin, puuta

Panssariviilan pidin, puuta
PANSSARIVIILAN RUNKO PUOLIPYÖREÄ 485MM

Tuotenro 071461 730

EAN 4024835037075

-
Panssariviilan runko/pidin, puuta

Tuotenro 071461 730
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
Soveltuu panssariviiloille, joiden pituus on 350 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Puoliympyrä

Terän/arkin/lehden leveys

31 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

485 mm

Reikien väli (L2)

325 mm

Korkeus (H1)

75 mm

Korkeus 2 (H2)

54 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot