Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pelikaani-peltisakset

Pelikaani-peltisakset
PELIKAANI PELTISAKSI 300 MM

Tuotenro 071403 13

EAN 4011231707855

-
Pelikaani-peltisakset

Tuotenro 071403 13
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
Induktiokarkaistut leikkuuterät takaavat pitkän käyttöiän ja optimaaliset tulokset
  • Taotut peltisakset (pää ja kahva)

  • Pellin paksuus enintään 1 mm

  • Leikkuupituus 62 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Pitkään, suoraan ja yhtäjaksoiseen leikkaukseen

Malli

Oikealta leikkaava

Pituus (kokonaispituus) (L)

300 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot