Peltisakset
Peltisakset, oikeakätiset
PELTISAKSET ZEBRA OIKEA180MM
Tuotenro 071303 200
EAN 4049557932897
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri voimansiirto kaksikomponenttikahvojen ansiosta
Parempi leikkausteho pienemmällä puristusvoimalla
Hyvä muotoilu
- Pienet ja kevyet sakset, jotka ovat erittäin helposti käsiteltävät ja monikäyttöiset
- Mahtuvat kätevästi taskuun
Erittäin kompakti leikkuupää
Soveltuvat hyvin erittäin pienten kappaleiden leikkaamiseen ja leikkaamiseen vaikeapääsyisissä paikoissa
Yhdistetty lukko ja pysäytin
- Turvalliset sakset yhdistetyn lukon ja pysäyttimen ansiosta
- Sakset voidaan sulkea ja lukita helposti ja nopeasti
Ergonomisesti muotoiltu kahva
Kahva istuu hyvin käteen, ja siinä on hyvä pito yläkahvan pehmeän pinnan ansiosta. Tämä vähentää myös rasitusta
Optimoitu leikkuugeometria
Ei luista, ei hammastusta
Tiedot(X)
Oikean käden sakset: metallinen tuki oikealla puolella, sopii paremmin oikeakätisille
Malli | Oikealta leikkaava |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 180 mm |
Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy | 1,2 mm |
Leikkuukapasiteetti enint., ruostumaton teräs | 0,8 mm |