Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisakset

Peltisakset, suora leikkaus ja muotoleikkaus
PELTISAKSET ZEBRA VASEN 260 MM
ZEBRA

Tuotenro 071303 110
EAN 4046778756448

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vipuvoimaiset peltisakset suoraan leikaamiseen ja muotoleikkaukseen

Pyöreä kahva on tehty kaksikomponenttimuovista


Estää otteen lipsumisen



Alakahva on tehty yksikomponenttimuovista


Sormi voidaan liu'uttaa alakahvan yli, kun kahva avataan ja suljetaan



Kahvojen korkeammat kohdat estävät saksien lipeämisen kädestä


Turvalliset peltisakset



Pitkä käyttöikä


  • Leikkuupäät ovat muottiin taottua ruostumatonta terästä

  • Induktiokarkaistut leikkuuterät


Hammastamaton leikkuugeometria


Vaivaton käyttää, ei pellin liukumista



Optimoitu nivelmekanismi, paras vipuvoima


Suuri leikkuuteho pienemmällä puristusvoimalla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Malli

Vasemmalta leikkaava

Pituus (L)

260 mm

Leikkuureunan/-terän pituus

28 mm

Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy

1,8 mm

Leikkuukapasiteetti enint., ruostumaton teräs

1,2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot