Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisakset, joissa on kovametalliterät

Peltisakset, volframi-kovametalliterät
PELTISAKSET ZEBRA HSS OIKEA

Tuotenro 071303 130

EAN 4046778756479

-
Peltisakset, joissa on kovametalliterät

Tuotenro 071303 130
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
Vipuvoimaiset peltisakset yhtäjaksoiseen leikkaukseen ja muotoleikkaukseen

Pyöristetty kahva on tehty kaksikomponenttimuovista


Estää otteen lipsumisen



Alakahva on tehty yksikomponenttimuovista


Sormi voidaan liu'uttaa alakahvan yli, kun kahva avataan ja suljetaan



Kahvojen korkeammat kohdat estävät saksien lipeämisen kädestä


Turvalliset peltisakset



Pitkä käyttöikä


  • Leikkuupäät ovat muottiin taottua ruostumatonta terästä

  • Induktiokarkaistut leikkuuterät


Kiinnitetyt kovametalliterät


Parempi leikkausteho ja pidempi käyttöikä



Hammastamaton leikkuugeometria


Vaivaton käyttää, ei pellin liukumista



Optimoitu nivelmekanismi, paras vipuvoima


Suuri leikkuuvoima pienellä puristusvoimalla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuvat hyvin ruostumattoman teräksen leikkaamiseen.

Malli

Oikealta leikkaava

Pituus (kokonaispituus) (L)

260 mm

Leikkuusärmän pituus

28 mm

Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy

1,8 mm

Leikkuukapasiteetti enint., ruostumaton teräs

1,2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot