Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisepän vääntörauta

Oikaisu- ja vääntörauta, litteä ja taivutettu
PELTISEPÄN VÄÄNTÖRAUTA

Tuotenro 071574 42

EAN 4056807004938

-
Peltisepän vääntörauta

Tuotenro 071574 42
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
Suuri malli, voimakkaasti taivutettu, kaareva molemmista päistä

Pinta lakattu, hiotut ja kiillotetut työpinnat

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

480 mm

Tasaisen pään leveys

58 mm

Taivutetun pään leveys

58 mm

Tasaisen pään pituus

180 mm

Taivutetun pään pituus

144 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot